曜日別特売
UL1015 AWG18 10m GR UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 05235527

UL耐熱ビニル絶縁電線

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード05235527品番UL1015 AWG18 10m GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。

用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル導体外径(Φmm)1.21全長(m)10許容電流(A)18絶縁体外径(mm)3絶縁体標準厚さ(mm)0.88耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600AWG18導体構成(本/mm)34/0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05235527UL1015 AWG18 10m GR62428118UL1015AWG18 10m<GR>UL1015 AWG18 10m GR UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 62428118UL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット1袋
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05235362
2021-07-03
用途: DIY
建設業・工事業

個人での使用のため大量に購入することはできなかったのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05235816
2020-05-30
用途: 電子工作
サービス業

真空管機器の製作のとき、耐熱性が十分高い協和ハーモネットのUL耐熱ビニル絶縁電線を使っています。半田付けの際、ビニール被覆が溶けにくいのできれいな配線ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 05235633
2020-08-29
用途: 製品試作

太さ、柔らかさがよい。長すぎず短すぎずで試作にちょうど良い。

1が参考にしています
対象商品 : 50957524
2019-11-11
用途: 車のメンテ用
製造業

AWG14で許容電流30A以上の耐熱電線がほしくて購入しました。硬さも程々で大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 05235378
2019-07-03
用途: 端子台の配線

AC100Vなので、オーバースペックですが、UL1007よりも絶縁体の厚みがあり、安心して使えます。メッキ線なのでサビなくて良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05235755
2019-09-06
用途: 電気機器の配線
ミカテック

最近端子形状が小さくなってきたので、リード線も細い方がよい。
また、ツイストされたものがあればなおよい

対象商品 : 05235423
2019-05-17
用途: VAPE MOD内の配線に利用しました
卸売・小売業

被膜が硬めで細かい取り回しは多少困難ですが、価格と性能でトレードオフだと思っています。問題ないです

対象商品 : 50957576
2018-08-25
用途: 制御盤の内部配線

小型制御盤なので長さは必要ないが色分けしたいときに無駄がなくて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする