福井クラフト
95陶器調角小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):35mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4666-19
注文コード
05235591
品番
30003090
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):35mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4666-19