福井クラフト
95陶器調角小鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):35mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4666-22
注文コード
05235618
品番
30003130
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):35mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4666-22