曜日別特売
55205033 木製 馬上杯 福井クラフト 05235785

55205033 木製 馬上杯 福井クラフト 05235785
55205033 木製 馬上杯 福井クラフト 05235785

木製 馬上杯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4666-45注文コード05235785品番55205033
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):70mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品アズワン品番68-4666-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする