曜日別特売
UL1429 AWG28 10m<BK> UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 05235868

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード05235868品番UL1429 AWG28 10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。

用途電気、電子機器の内部配線 精密機器の配線等種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)10許容電流(A)3絶縁体外径(mm)0.98絶縁体標準厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)AV2000定格温度(℃)80定格電圧(V)150AWG28導体構成(本/mm)7/0.127

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05235868UL1429 AWG28 10m<BK>72340556UL1429 AWG28 10m<BK>UL1429 AWG28 10m<BK> UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 72340556UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット1袋
688
税込757
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05235868
2019-03-27
用途: 電子回路の製造

UL規格のこの径の配線はなかなか無く、この商品を重宝して使っています。在庫限りの模様ですが、継続して販売してください。もし廃盤の場合は、先日の様にいきなり「取り扱い中止」になるのではなく、きちんと同規格の代替品を提案してほしいです。

対象商品 : 05235922
2018-10-26
用途: 電気工作に
その他業種

普通に配線として使いました。
パッケージに許容電流が書かれていないのが残念です。
許容電圧は書かれていますが。
それと、カラーのバリエーションが少ないのも減点。
全色ライン入りをリリースすれば、単純に倍の種類になります。

対象商品 : 05235922
2018-09-10
用途: 試作品の組み立て
製造業

信号線によって色分けが必要なため、大変便利で在庫を持たなくていいので試作組み立てでは助かります。

対象商品 : 05235922
2017-12-15
用途: 電子機器の配線

とてもはんだ作業がし易いので満足しています。また、線材の色がセットになっているので便利でした。

対象商品 : 05235922
2015-12-23
用途: バイクの配線

多数の色が入っていて、長さも2m有るので配線作業が楽に出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする