VFF1.25SQ 5m BL/WH VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット 05236455

VFFビニル平形コード/スピーカーコード

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
導体公称断面積(mm2)1.25
青、白
全長(m)5
導体外径(Φmm)1.5
内容量1個注文コード05236455品番VFF1.25SQ 5m BL/WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。

用途
オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)5青、白仕上外径(Φmm)3.1×6.2導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 試験機器の設営
株式会社W2サービス業

全体としては使い勝手は良い。被服の厚さ/柔らかさも問題無し。

対象商品 : 05236464
2024-02-05
用途: 実験装置の電源ラインに使用
製造業

実験装置の電源線として購入。10~15Aを常時流す必要があり、太さ・柔らかさのバランスが良い本製品を購入しました。

対象商品 : 05236586
2024-01-29
用途: 電子機器のメンテ

通常100m巻きが多いが20m巻は手軽で便利している。

対象商品 : 05236647
2023-09-27
用途: 特定設備のメンテナンス補修
サービス業

家電店、ホームセンター向け商品と思われるので仕方ないと考えますか゜丸く巻いたものを購入したかった。
サンプルはリール巻のようでした。

2が参考にしています
対象商品 : 05236577
2023-09-27
用途: 束ね寸法が小さくくせが直らない
サービス業

家電店やホームセンター向け商品と思われるので仕方ないが、丸く巻いたものを購入したかった。
サンプル写真はリール巻のようでした。

対象商品 : 05236647
2022-12-06
用途: 弱電の配線
教育・研究機関

細い赤黒コードを探し,これを購入しました.最大で10mですが,さらに長いものも設定して戴けるとうれしく思います.

対象商品 : 05236498
2022-11-05
用途: 配線の延長。
株式会社Hit運輸・通信業

長さや太さは充分だっが、配線を割く際にさきずらい。

対象商品 : 05236665
2022-06-16
用途: 低圧 (30V 未満) の電源ケーブル

今回は取りあえず 10m 長さで 青-白 の商品を購入しましたが、もっと長尺のものや別の色の組み合わせが入手できれば用途が広がります。
今後に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする