曜日別特売
VSF 1.25SQ 10m YL VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット 05236708

VSF単心ビニルコード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
導体公称断面積(mm2)1.25
全長(m)10
内容量1本注文コード05236708品番VSF 1.25SQ 10m YL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。

用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.5全長(m)10絶縁体外径(mm)3.1導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236717
2025-08-03
用途: アース線
マルニ農園農・林・水産業

単芯と記載があったので、電気柵のアース用にと購入、届いたものがより線でした。

1が参考にしています
対象商品 : 05236735
2020-09-30
用途: 学習用
サービス業

経路をわかりやすくするのに最適。 色数とか長さとか多すぎるかなと思いましたが、意外や意外。 2セットフル活用でした。

対象商品 : 05236744
2020-05-10
用途: 照明器具ないの配線のつもり
学校法人 やしろ学園

蛍光灯器具をLED用に配線しようとしたが、より線が来たので捨てた。

8が参考にしています
対象商品 : 05236735
2019-06-14
用途: コンセントの配線
製造業

問題ないですが、6色は多すぎるので、3色の製品も販売して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05236805
2018-01-27
用途: 工作機械の修繕

機械内部の配線修理用に購入しました。
必要な長さは少量で、コードの色分けをしたかったので6色セットで購入出来て助かりました。

対象商品 : 05236778
2016-07-16
用途: 治具装置の作成時
小宮山システム

少量でも購入できるので、無駄なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする