福井クラフト
4cm プチマス 天黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4668-22
注文コード
05237149
品番
75001955
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):41mm●サイズ(D):41mm●サイズ(H):36mm●重量:25g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4668-22