福井クラフト
木製 冠付台雲流
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
注文コード
05237280
品番
50000460
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-86