曜日別特売
53250270 木製 東尋坊盛器 漆曙 福井クラフト 05237447

木製 東尋坊盛器 漆曙

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):760mm●サイズ(D):370mm●サイズ(H):90mm●材質:木製品注文コード05237447品番53250270
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●サイズ(W):760mm●サイズ(D):370mm●サイズ(H):90mm●材質:木製品アズワン品番68-4669-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする