福井クラフト
7寸 切立丸木目そば皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4671-80
注文コード
05237989
品番
40431110
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):207mm●サイズ(H):30mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-80