福井クラフト
線筋角ザル 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4672-05
注文コード
05238086
品番
45150360
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):208mm●サイズ(D):193mm●サイズ(H):55mm●重量:410g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-05