曜日別特売
45130240 5寸 角井戸渕セイロ 蓋 福井クラフト 05238251

5寸 角井戸渕セイロ 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4672-38注文コード05238251品番45130240
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):127mm●サイズ(D):127mm●サイズ(H):20mm●重量:101g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする