福井クラフト
DX隅切天ざる 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4673-10
注文コード
05238655
品番
46200110
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):49mm●重量:435g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-10