福井クラフト
タイコ鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05239030
品番
38191352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):145mm●サイズ(H):40mm●重量:134g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-26