福井クラフト
タイコ鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05239048
品番
38191342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(H):41mm●重量:194g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-29