福井クラフト
吉野鉢 ブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):57mm●重量:119g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05239355
品番
12017950
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):57mm●重量:119g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4674-86