40431350 まゆ型千代口 福井クラフト 05239608

まゆ型千代口

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05239608品番40431350
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様●サイズ(W):81mm●サイズ(H):62mm●重量:32g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4675-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする