福井クラフト
桶型つゆ入用薬味皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):12mm●重量:25g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-80
注文コード
05239757
品番
45158106
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):12mm●重量:25g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-80