曜日別特売
45151850 渕丸2点薬味皿 福井クラフト 05239870

渕丸2点薬味皿

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード05239870品番45151850
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●サイズ(W):160mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):14mm●重量:54g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4676-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする