福井クラフト
ロクロ目つゆ入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):115mm●重量:138g●材質:ABS樹脂
注文コード
05240001
品番
48011100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):115mm●重量:138g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4676-80