曜日別特売
32015990 木製腰丸丼重 福井クラフト 05240071

木製腰丸丼重

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):161mm●サイズ(D):142mm●サイズ(H):73mm●材質:木製品アズワン品番68-4677-11注文コード05240071品番32015990
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●サイズ(W):161mm●サイズ(D):142mm●サイズ(H):73mm●材質:木製品アズワン品番68-4677-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする