福井クラフト
木製足付丼重
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):184mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):75mm●材質:木製品
注文コード
05240089
品番
32016080
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):184mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):75mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4677-08