曜日別特売
NZ-03 チップカッター エンジニア 05240103

商品画像1

NZ-03 チップカッター エンジニア 05240103
NZ-03 チップカッター エンジニア 05240103
NZ-03 チップカッター エンジニア 05240103
NZ-03 チップカッター エンジニア 05240103
NZ-03 チップカッター エンジニア 05240103
NZ-03 チップカッター エンジニア 05240103

チップカッター

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード05240103品番NZ-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。
刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。
刃部開き止め金具付です。
刃部硬度は、HRC58±4です。
ばね付。

全長(mm)115トラスコ品番368-8097材質S58C質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

チップカッター/NZ-03・05【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする