曜日別特売
45151950 光月丼重 福井クラフト 05240220

光月丼重

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4677-42注文コード05240220品番45151950
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):167mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):80mm●重量:380g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4677-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする