福井クラフト
こしまる丼重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):48mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-76
注文コード
05240378
品番
40430215
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):48mm●重量:210g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-76