曜日別特売
42030930 光琳丼重 蓋親 福井クラフト 05240430

光琳丼重 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4677-79注文コード05240430品番42030930
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●サイズ(W):176mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):67mm●重量:206g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4677-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする