曜日別特売
40430100 隅丸丼重 福井クラフト 05240518

隅丸丼重

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):166mm●サイズ(D):131mm●サイズ(H):57mm●重量:304g●材質:ABS樹脂注文コード05240518品番40430100
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):166mm●サイズ(D):131mm●サイズ(H):57mm●重量:304g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4677-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする