曜日別特売
40430250 隅丸丼重 福井クラフト 05240527

隅丸丼重

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):177mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):65mm●重量:316g●材質:ABS樹脂注文コード05240527品番40430250
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):177mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):65mm●重量:316g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4677-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする