曜日別特売
40430270 合口丼重 蓋親 福井クラフト 05240570

合口丼重 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05240570品番40430270
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●サイズ(W):174mm●サイズ(D):134mm●サイズ(H):80mm●重量:340g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4678-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする