福井クラフト
ミニうなぎ平 内朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4678-63
注文コード
05240938
品番
40430300
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):86mm●サイズ(H):44mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-63