曜日別特売
44022230 ヘゲ目丸重 親 福井クラフト 05241288

ヘゲ目丸重 親

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(H):68mm●重量:240g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-06注文コード05241288品番44022230
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(H):68mm●重量:240g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする