曜日別特売
45150530 ヘゲ目丸重 親 福井クラフト 05241306

ヘゲ目丸重 親

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(H):68mm●重量:240g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-09注文コード05241306品番45150530
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(H):68mm●重量:240g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4679-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする