福井クラフト
ABS尺0寸 篭用 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4679-95
注文コード
05241656
品番
51040230
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):320mm●サイズ(H):40mm●重量:308g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4679-95