福井クラフト
無地松花堂 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4680-74
注文コード
05242171
品番
70011190
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):21mm●重量:143g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-74