曜日別特売
41322385 60mm ミニマス 福井クラフト 05242277

60mm ミニマス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4680-85注文コード05242277品番41322385
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):42mm●重量:52g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4680-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする