曜日別特売
70003550 8.5寸 透かし松花堂 福井クラフト 05243257

8.5寸 透かし松花堂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4682-50注文コード05243257品番70003550
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):260mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):65mm●重量:726g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする