福井クラフト
8.5寸 縁取松花堂
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4682-54
注文コード
05243266
品番
21007150
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):258mm●サイズ(H):64mm●重量:942g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-54