福井クラフト
8.5寸 縁取松花堂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4682-57
注文コード
05243300
品番
41322590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,250
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):258mm●サイズ(H):64mm●重量:942g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-57