曜日別特売
70001620 8.5寸 松花堂 仕切 黒内朱 福井クラフト 05243431

8.5寸 松花堂 仕切 黒内朱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4682-78注文コード05243431品番70001620
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):235mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):40mm●重量:282g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする