24023920 尺3寸 布目松花堂 福井クラフト 05243580

尺3寸 布目松花堂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4682-97注文コード05243580品番24023920
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●サイズ(W):382mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):65mm●重量:1220g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする