福井クラフト
DX尺3 松花堂
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4683-01
注文コード
05243589
品番
22160130
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):378mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):63mm●重量:1275g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-01