福井クラフト
DX尺3 松花堂
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4683-02
注文コード
05243598
品番
24023910
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):378mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):63mm●重量:1275g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-02