福井クラフト
尺3 縁取松花堂
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4683-04
注文コード
05243616
品番
41322740
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):382mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):65mm●重量:1194g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-04