21077931 尺3 長手ダイヤ松花堂 親 福井クラフト 05243641

尺3 長手ダイヤ松花堂 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4683-07注文コード05243641品番21077931
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):370mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):60mm●重量:520g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4683-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする