曜日別特売
22001000 菊鉢 大 福井クラフト 05243711

菊鉢 大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4683-23注文コード05243711品番22001000
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(H):36mm●重量:61g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4683-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする