福井クラフト
菊鉢 大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4683-24
注文コード
05243720
品番
22001090
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):36mm●重量:61g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-24