曜日別特売
22911030 ひさご 鉢 細 福井クラフト 05243799

ひさご 鉢 細

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4683-36注文コード05243799品番22911030
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):33mm●重量:56g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4683-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする