曜日別特売
22000765 ABS竹丸篭 福井クラフト 05243835

ABS竹丸篭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4683-43注文コード05243835品番22000765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
仕様●サイズ(W):107mm●サイズ(H):41mm●重量:14g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4683-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする