福井クラフト
ABS竹丸篭
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4683-48
注文コード
05243869
品番
22000775
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):107mm●サイズ(H):41mm●重量:14g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-48